LOCTITE
LOCTITE
LB 771 8OZ IDH 235028
LOCTITE LOCTITE
Leírás
HASZNÁLD 24601551
Anti-Seize Compound; Nickel Grade; Can; Paste; Drop Forge Die | Hammer | Catalyst Bed | Reaction Chamber Support | Conveyor Chain | Chemical Plant Bolt for Pump Housing | Pipe Flange; Gray; 8 Oz
Anyagszám
LB 771 8OZ IDH 235028
BDI anyagszám
1056115
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91anyagok/Ber%C3%A1g%C3%B3d%C3%A1s-g%C3%A1tl%C3%B3k/LB-771-8OZ-IDH-235028/p/1056115
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
15121515
Súly / Kilogramm
0,276
EAN
0079340771246
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Anti-Seize
Terméktípus
Nickel Grade
Csomagolás típusa
Can
Állaga
Paste
Alkalmazás
Drop Forge Die | Hammer | Catalyst Bed | Reaction Chamber Support | Conveyor Chain | Chemical Plant Bolt for Pump Housing | Pipe Flange
Gyártói megnevezés
Nickel Anti-Seize
Szín
Gray
Csomagolási egység
8 Oz
Alkalmazási felület
Metal
Lobbanáspont
Above 93 Deg C
Szag
Petroleum
VOC tartalom - százalék
2.47 Percentage | 27 g/l
Egyéb jellemzők
General Purpose | Copper Free | Heavy Duty | High Temperature | Non Curing | Provides Long Life for Slow Speed Part | Brush Top Can
Nettó súly
8 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Lubricants AntiSeize
Vámtarifszám
3403.19.50.00
Gyűjtőnév
Compound
Kulcsszó
Anti-Seize
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyártói cikkszám
77124
Hosszú leírás
Anti-Seize Compound; Nickel Grade; Can; Paste; Drop Forge Die | Hammer | Catalyst Bed | Reaction Chamber Support | Conveyor Chain | Chemical Plant Bolt for Pump Housing | Pipe Flange; Gray; 8 Oz
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés