1411232
Smary
FAG
FAG
ARCANOL-SPEED2,6-250G
FAG FAG
Opis
FAG ARCANOL-SPEED2,6-250G
Lithium Complex Grease; Bearing; Tube; Grease; Ball Bearing | Cylindrical Roller Bearing; Beige; 250 G
Nr. katalogowy
ARCANOL-SPEED2,6-250G
Nr kat. BDI
1411232
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/CHEMIA-PRZEMYS%C5%81OWA/Smary-/Smary/ARCANOL-SPEED2,6-250G/p/1411232
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0,275
UNSPSC
15121902
Grupa Produktowa BDI
C00104
EAN
4026677845108
Nazwa Produktu
Grease
Podłoże Produktu
Lithium Complex | Ester Oil
Użycie Typowe
Bearing
Typ Opakowania
Tube
Tekstura
Grease
Zastosowanie
Ball Bearing | Cylindrical Roller Bearing
Opis Producenta
Fag Arcanol Speed 2.6 Rolling Bearing Grease
Kolor
Beige
Wielkość, Rozmiar Opakowania i JM
250 G
Temperatura Zapłonu Wartość i JM
Above 200 Deg C
Zapach
Characteristic
Klasa NLGI
2-3
Kategoria - BDI
Chemicals Lubricants Grease
Kod Taryfy
2710.19.35.00
Nazwa
Grease
Łańcuch Słów
Lithium Complex Ester Oil
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Długi Opis
Lithium Complex Grease; Bearing; Tube; Grease; Ball Bearing | Cylindrical Roller Bearing; Beige; 250 G
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież