FAG
FAG
ARCALUB-LC120-TEMP110
FAG FAG
Leírás
FAG ARCALUB-LC120-TEMP110
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 120 CC Capacity; TEMP110; Grease; 1 To 12 Months; Refillable Cartridge
Anyagszám
ARCALUB-LC120-TEMP110
BDI anyagszám
1154602
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91egys%C3%A9gek-%C3%A9s-Alkatr%C3%A9szek/Egypontos-Ken%C5%91egys%C3%A9gek/ARCALUB-LC120-TEMP110/p/1154602
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
0,275
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Motor Driven
Hajtásmechanizmus
Electromechanical
Űrtartalom
120 CC
Kenőanyag neve
TEMP110
Kenőanyag típusa
Grease
NLGI fokozat
2
Kenési időköz
1 To 12 Months
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Alkalmazás
Electrical Equipment | Automotive Engineering
Egyéb jellemzõk
Lithium Complex
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator Refill
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.schaeffler.com
Súly / LBS
0.63934
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 120 CC Capacity; TEMP110; Grease; 1 To 12 Months; Refillable Cartridge
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés