https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-LAGD-125-U-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcxTDJnd05pOHhNREkxT1RVME5qUTNNalEzT0M5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZURUZIUkY4eE1qVmZWVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTIwNDU1ODNhZjViMTE0ZmJjYTJjMjQ5OWY1ZDA1MjVhZWFlNmNkOTA5YmExODY5NmQ1ZWVhMzZjNWZkNTdjOA
SKF
SKF
LAGD 125/U
SKF SKF
Leírás
LAGD 125/U
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Oil; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
Anyagszám
LAGD 125/U
BDI anyagszám
1422943
Részletek
11580.0
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91egys%C3%A9gek-%C3%A9s-Alkatr%C3%A9szek/Egypontos-Ken%C5%91egys%C3%A9gek/LAGD-125-U/p/1422943
NETTÓ ÁR
11 580 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112914
Súly / Kilogramm
0,068
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Gas Powered
Hajtásmechanizmus
Electrochemical
Menet mérete
1/4" RC
Űrtartalom
125 CC
Kenőanyag típusa
Oil
Ház anyaga
Polyethylene Terephthalate
Kenési időköz
1 To 12 Months
IP (környezeti behatásokkal szembeni védettség) besorolás
IP68
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
5 Bar
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-20 To 60 Deg C
Alkalmazás
Chain | Elevator | Escalator
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.41888
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; Oil; Polyethylene Terephthalate; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 60 Deg C; Refillable Cartridge
Teljes átmérõ
2,165 hüvelyk | 55 milliméter
Teljesítmény magasság
4,488 hüvelyk | 114 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés