https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PD-422-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJnME1TOHhNREl6TVRjME1EYzJNREE1TkM5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUVSZk5ESXlYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzdkNTQ5ZGIyMmMzOGYwNjFiNmU2MzdiMjAxNTRjMDFmZDRkZWM1ZjZlZTFlNGE5MzMyODBiYTYyMGQ3ZmMyMA
TIMKEN
TIMKEN
PD422545-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN PD422545-2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 60 CC Capacity; GR545 Chevron Multifak EP 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Anyagszám
PD422545-2
BDI anyagszám
22832132
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91egys%C3%A9gek-%C3%A9s-Alkatr%C3%A9szek/Egypontos-Ken%C5%91egys%C3%A9gek/PD422545-2/p/22832132
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112914
Súly / Kilogramm
0,139
EAN
0013992164261
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Gas Powered
Hajtásmechanizmus
Electrochemical
Menet mérete
1/4" BSPT
Űrtartalom
60 CC
Kenőanyag neve
GR545 Chevron Multifak EP 2
Kenőanyag típusa
Grease
NLGI fokozat
2
Ház anyaga
Plastic
Kenési időköz
1 To 12 Months
IP (környezeti behatásokkal szembeni védettség) besorolás
IP68
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
73 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 140 Deg F
Alkalmazás
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
Egyéb jellemzõk
Dial Setting | Rotary Switch | With Battery
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.463
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 60 CC Capacity; GR545 Chevron Multifak EP 2; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 73 PSI; -4 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Teljes átmérõ
2,28 hüvelyk | 57,912 milliméter
Teljesítmény magasság
4,6 hüvelyk | 116,84 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés