https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-PD442231-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk0TDJobE55ODVPREV5TkRNM05qTXhNREEyTDBsT1JGUkpUVXhDUTFSU1dGOVFSRFEwTWpJek1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1OWVkNTY1ODMyMTE2M2JjZDIzMzM4ZjI3NjI3NjZiZWUxNDNlMDhmNWJkMGM0NWRmYTkwOWM2YTY4YjFkMzIx
TIMKEN
TIMKEN
PD442231
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN PD442231
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; GR231 Food Safe Grease; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Anyagszám
PD442231
BDI anyagszám
21595661
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91egys%C3%A9gek-%C3%A9s-Alkatr%C3%A9szek/Egypontos-Ken%C5%91egys%C3%A9gek/PD442231/p/21595661
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112914
Súly / Kilogramm
0,57
EAN
0013992001689
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Gas Powered
Hajtásmechanizmus
Electrochemical
Menet mérete
1/4" RC
Űrtartalom
125 CC
Kenőanyag neve
GR231 Food Safe Grease
Kenőanyag típusa
Grease
NLGI fokozat
2
Ház anyaga
Metal
Kenési időköz
1 To 12 Months
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
5 Bar
Üzemi hőmérsékleti tartomány
-4 To 104 Deg F
Alkalmazás
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
Egyéb jellemzõk
Dial Setting
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.47399
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 125 CC Capacity; GR231 Food Safe Grease; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 5 Bar; -4 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Teljesítmény magasság
4,606 hüvelyk | 117 milliméter
Teljes átmérõ
2,283 hüvelyk | 58 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés