https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-PG101236-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJobE15ODVPREV5TkRNM056WXlNRGM0TDBsT1JGUkpUVXhDUTFSU1dGOVFSekV3TVRJek5sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2OTkzMzVkNGRlY2NkN2Q0MzJkOTBmYzM5MzI4ZWE1NjM5OTEyYzFiYmQ3YjZhMDMzYzhmZmY3OGVkZDMwODdj
TIMKEN
TIMKEN
PG101236-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN PG101236-2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; GR236 Multi Use Lithium EP1; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 4 Bar; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Anyagszám
PG101236-2
BDI anyagszám
1369639
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91egys%C3%A9gek-%C3%A9s-Alkatr%C3%A9szek/Egypontos-Ken%C5%91egys%C3%A9gek/PG101236-2/p/1369639
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112914
Súly / Kilogramm
4,83
EAN
0053893982045
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Gas Powered
Hajtásmechanizmus
Electrochemical
Menet mérete
1/4" RC
Űrtartalom
120 CC
Kenőanyag neve
GR236 Multi Use Lithium EP1
Kenőanyag típusa
Grease
NLGI fokozat
1
Ház anyaga
Metal
Kenési időköz
1 To 12 Months
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
4 Bar
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 104 Deg F
Alkalmazás
Conveyor | Pump
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; GR236 Multi Use Lithium EP1; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 4 Bar; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Teljes átmérõ
2,638 hüvelyk | 67 milliméter
Teljesítmény magasság
4,37 hüvelyk | 111 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés