https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PG-LUB-MTL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoaE5DOHhNREl6TVRjME1UVTNPVEk1TkM5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUVkZlRGVkNYMDFVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk0ZDc5ODRhYTBmZTI4M2I3MjY5NjM1OGZjMDk4MTQ2YWY2NTI1OTk1ODhmYjhjMTM5YjgwYTYyZDk1ODdlNzI
TIMKEN
TIMKEN
PG101331-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN PG101331-2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR331 Lubriplate Chain and Cable; Grease; Metal; 1 | 3 | 6 | 12 Months; 50 PSI; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Anyagszám
PG101331-2
BDI anyagszám
1369664
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91egys%C3%A9gek-%C3%A9s-Alkatr%C3%A9szek/Egypontos-Ken%C5%91egys%C3%A9gek/PG101331-2/p/1369664
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112914
Súly / Kilogramm
0,748
EAN
0053893947471
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Gas Powered
Hajtásmechanizmus
Electrochemical
Menet mérete
1/4" BSPT
Űrtartalom
120 CC
Kenőanyag neve
GR331 Lubriplate Chain and Cable
Kenőanyag típusa
Grease
Ház anyaga
Metal
Kenési időköz
1 | 3 | 6 | 12 Months
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
50 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 104 Deg F
Alkalmazás
Conveyor | Pump
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
0.55
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR331 Lubriplate Chain and Cable; Grease; Metal; 1 | 3 | 6 | 12 Months; 50 PSI; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Teljes átmérõ
2,75 hüvelyk | 69,85 milliméter
Teljesítmény magasság
3,89 hüvelyk | 98,806 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés