TIMKEN
TIMKEN
PG101997-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN PG101997-2
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; GR997; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 4 Bar; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Anyagszám
PG101997-2
BDI anyagszám
1369769
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91egys%C3%A9gek-%C3%A9s-Alkatr%C3%A9szek/Egypontos-Ken%C5%91egys%C3%A9gek/PG101997-2/p/1369769
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
27112914
Súly / Kilogramm
0,704
EAN
0053893943992
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Gas Powered
Hajtásmechanizmus
Electrochemical
Menet mérete
1/4" RC
Űrtartalom
120 CC
Kenőanyag neve
GR997
Kenőanyag típusa
Grease
NLGI fokozat
2
Ház anyaga
Metal
Kenési időköz
1 To 12 Months
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
4 Bar
Üzemi hőmérsékleti tartomány
32 To 104 Deg F
Alkalmazás
Conveyor | Pump
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.65
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 120 CC Capacity; GR997; Grease; Metal; 1 To 12 Months; 4 Bar; 32 To 104 Deg F; Refillable Cartridge
Teljes átmérõ
2,638 hüvelyk | 67 milliméter
Teljesítmény magasság
4,37 hüvelyk | 111 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés