https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMLBCTRX-SP-PM-242-LUB-PLAST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV4TDJneU5TOHhNREl6TVRjME5ETXpNVGd3Tmk5SlRrUlVTVTFNUWtOVVVsaGZVMUJmVUUxZk1qUXlYMHhWUWw5UVRFRlRWRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTYxNThjZGQ1NTIyYTQ3YmI2NzdiMDljYWM0MGE3ODQ1MmFhNjI1Yzk5Mzg4MGVmYjIyNGY2MTVhNzYyYzQ4OA
TIMKEN
TIMKEN
PM242232-2
TIMKEN TIMKEN
Leírás
TIMKEN PM242232-2
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR232 Synthetic Industrial LC; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Anyagszám
PM242232-2
BDI anyagszám
1370514
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ken%C5%91egys%C3%A9gek-%C3%A9s-Alkatr%C3%A9szek/Egypontos-Ken%C5%91egys%C3%A9gek/PM242232-2/p/1370514
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
Súly / Kilogramm
4,846
EAN
0053893982113
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Single Point Lubricator
Hajtás típusa
Motor Driven
Hajtásmechanizmus
Electromechanical
Menet mérete
1/4" BSPT
Űrtartalom
120 CC
Kenőanyag neve
GR232 Synthetic Industrial LC
Kenőanyag típusa
Grease
NLGI fokozat
1.5
Ház anyaga
Plastic
Kenési időköz
1 To 12 Months
IP (környezeti behatásokkal szembeni védettség) besorolás
IP65
Termékjellemzők
Refillable Cartridge
Maximális üzemi nyomás
87 PSI
Üzemi hőmérsékleti tartomány
14 To 140 Deg F
Alkalmazás
Blower | Conveyor | Electric Motor | Fan | Pump
Egyéb jellemzõk
Push Button Control and Display
Kategória - BDI
Single Point Lubricator
Vámtarifszám
8479.89.98.99
Gyűjtőnév
Lubricator
Kulcsszó
Single Point Automatic
A gyártó URL-je
https://www.timken.com
Súly / LBS
1.932
Hosszú leírás
Single Point Lubricator; Motor Driven Type; Electromechanical Drive Mechanism; 1/4" BSPT; 120 CC Capacity; GR232 Synthetic Industrial LC; Grease; Plastic; 1 To 12 Months; 87 PSI; 14 To 140 Deg F; Refillable Cartridge
Teljes átmérõ
3 hüvelyk | 76,2 milliméter
Teljesítmény magasság
8,97 hüvelyk | 227,838 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés