https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCXXXXXX-20539128-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4NTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJnMk55OHhNRFkyTkRRM09UZ3hOemMxT0M5SlRrUk1UME5ZV0ZoWVdGaGZNakExTXpreE1qaGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Nzc0ZmEzMWFiMGY0NmI1OTJlMWJhYjRmM2I5NzA3ZWRhMDRiM2JlOTdkNmM3ZWI0YmNkOWZmMThlZTMwYjhlMg
LOCTITE
LOCTITE
AA H3101 RESIN A 433LB IDH 2020018
LOCTITE LOCTITE
Leírás
LOCTITE AA H3101 RESIN A 433LB IDH 2020018
General Purpose Structural Adhesive Resin; Non-Sagging Gap | Bonding; Pail; Gap Filling
Anyagszám
AA H3101 RESIN A 433LB IDH 2020018
BDI anyagszám
20539128
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/%C3%81ltal%C3%A1nos-c%C3%A9l%C3%BA-ragaszt%C3%B3k/AA-H3101-RESIN-A-433LB-IDH-2020018/p/20539128
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
12350000
Súly / Kilogramm
219,45
EAN
0079340006607
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve és típusa
General Purpose Structural Adhesive Resin
Jellemző felhasználás
Non-Sagging Gap | Bonding
Csomagolás típusa
Pail
Állaga
Paste
Alkalmazás
Gap Filling
Kereskedelmi név
H3101 | SPEEDBONDER
Gyártói megnevezés
Loctite H3101 Speedbonder Structural Adhesive
Szín
Cream
Csomagolási egység
433 Lb
Alkalmazási felület
Metal | Plastic
Lobbanáspont
14 Deg C SCC
Szag
Multiple Refer to Manufacturer
VOC tartalom - százalék
0.3 Percentage | 2.87 G/L
Egyéb jellemzők
Two Part Acrylic Technology | Highly Thixotropic | Room Temperature Cure
Nettó súly
433 Lb
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Resin
Kulcsszó
Structural Adhesive
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyári belső szám
2020018
Hosszú leírás
General Purpose Structural Adhesive Resin; Non-Sagging Gap | Bonding; Pail; Gap Filling
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés