Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

AA H8010 490ML https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-AAH8010-DCRT-490ML-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc1TDJoa05TOHhNRGN6TWpnMk5ESTNORFEyTWk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmUVVGSU9EQXhNRjlFUTFKVVh6UTVNRTFNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2MDJiNGZjZjQ5MmJjMzQ0MjQ5NDRkMzUwZGExYzk0ZDJhMTliZTkxMWI2ZjkxODJlZjc5Y2EwMmI1YzJjNDI5
24601457 Általános célú ragasztók 

LOCTITE LOCTITE

AA H8010 490ML

Leírás

LOCTITE AA H8010 490ML

General Purpose Structural Adhesive; Multipurpose; Dual Cartridge; Sign Assembly | Attaching Front - Side - Top Panel to Specialty Vehicle Frame | Garage Door Assembly | Assembly of Tub/Spa to Metal Frame | Commercial Furniture

Anyagszám

AA H8010 490ML

BDI anyagszám
24601457

Részletek

Ár kérése HUF 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
HENKEL
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
12350000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve és típusa
General Purpose Structural Adhesive
Jellemző felhasználás
Multipurpose
Csomagolás típusa
Dual Cartridge
Állaga
Multiple Refer to Manufacturer
Alkalmazás
Sign Assembly | Attaching Front - Side - Top Panel to Specialty Vehicle Frame | Garage Door Assembly | Assembly of Tub/Spa to Metal Frame | Commercial Furniture
Kereskedelmi név
H8010 | SPEEDBONDER
Gyártói megnevezés
Loctite H8010 Speedbonder Structural Adhesive
Szín
Gray
Csomagolási egység
490 Ml
Alkalmazási felület
Metal | Plastic
Lobbanáspont
Multiple Refer to Manufacturer
Szag
Multiple Refer to Manufacturer
VOC tartalom - százalék
Multiple Refer to Manufacturer
Egyéb jellemzők
Two Part Acrylic Technology | High Performance | Non Sag | Exhibits Superior Peel Strength | Work Life 35 Min | Viscosity: 200000 cP
Nettó súly
16.57 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Adhesive
Kulcsszó
Structural
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Hosszú leírás
General Purpose Structural Adhesive; Multipurpose; Dual Cartridge; Sign Assembly | Attaching Front - Side - Top Panel to Specialty Vehicle Frame | Garage Door Assembly | Assembly of Tub/Spa to Metal Frame | Commercial Furniture

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés