https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-TL-248-STCK-19G-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMVppOHhNRGN3TnpBd05qWXhPVFkzT0M5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZWRXhmTWpRNFgxTlVRMHRmTVRsSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTVlNmEyNDNhMWU3MTUwZWE4MjdmNDhiNWViMWMxYWQyNjZmNmQzOTRiYjA5OWY5YWJiODBjODVmYzg5YzVjZg
LOCTITE
LOCTITE
248 BLUE 19GM IDH 1714937
LOCTITE LOCTITE
Leírás
LOCTITE 248 BLUE 19GM IDH 1714937
Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Stick; 19 G; Self-Feeding Stick Applicator; Blue
Anyagszám
1714937
BDI anyagszám
24742708
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/Menet-t%C3%B6m%C3%ADt%C5%91k/248-BLUE-19GM-IDH-1714937/p/24742708
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
12350000
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Threadlocker
Terméktípus
Medium Strength
Jellemző felhasználás
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
Csomagolás típusa
Stick
Állaga
Paste
Alkalmazás
Self-Feeding Stick Applicator
Kereskedelmi név
248
Gyártói megnevezés
Loctite 248 Medium Strength Threadlocker
Szín
Blue
Csomagolási egység
19 G
Alkalmazási felület
Metal
Szag
Mild
VOC tartalom - százalék
2.9 Percentage | 31.9 g/l
Megfelelés tanúsítványnak
CFIA
Egyéb jellemzők
Anaerobic Technology | Food Grade | Wax Like Residue | 226 In-Lbs Breakaway Torque | 36 In-Lbs Prevailing Torque
Nettó súly
0.67 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Threadlocker
Kulcsszó
Anaerobic
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Hosszú leírás
Anaerobic Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Stick; 19 G; Self-Feeding Stick Applicator; Blue
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés