LOCTITE
LOCTITE
266 RED-ORANGE 250ML IDH 232331
LOCTITE LOCTITE
Leírás
HASZNÁLD 24601237
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 250 Ml; Liquid; Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Red Orange
Anyagszám
266 RED-ORANGE 250ML IDH 232331
BDI anyagszám
1055873
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/Menet-t%C3%B6m%C3%ADt%C5%91k/266-RED-ORANGE-250ML-IDH-232331/p/1055873
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31201627
Súly / Kilogramm
0,321
EAN
0079340267749
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Threadlocker
Terméktípus
High Strength
Jellemző felhasználás
High Temperature
Csomagolás típusa
Bottle
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly
Kereskedelmi név
266
Gyártói megnevezés
Loctite 266 High Temperature; High Strength Red-Orange Threadlocker
Szín
Red Orange
Csomagolási egység
250 Ml
Alkalmazási felület
Metal
Lobbanáspont
Above 93.3 Deg C
Szag
Mild
VOC tartalom - százalék
1.16 Percentage | 11.08 g/l
Megfelelés tanúsítványnak
CFIA
Egyéb jellemzők
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 3750 To 9000 CP | Torque Breakaway 270; Prevailing 75 In-Lbs
Nettó súly
8.45 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Threadlocker
Kulcsszó
Anaerobic
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyártói cikkszám
26774
Súly / LBS
0.758
Hosszú leírás
Anaerobic Threadlocker; High Temperature; Bottle; 250 Ml; Liquid; Bolt Used in Transmission; Construction Equipment and Railroad Assembly; Red Orange
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés