LOCTITE
LOCTITE
SF 7471 1.75OZ IDH 135285
LOCTITE LOCTITE
Leírás
HASZNÁLD 24600677
Primer Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 1.75 Oz; Liquid; Passive Metal or Inert Surface; Amber to Yellowish
Anyagszám
SF 7471 1.75OZ IDH 135285
BDI anyagszám
1055356
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/Menet-t%C3%B6m%C3%ADt%C5%91k/SF-7471-1-75OZ-IDH-135285/p/1055356
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31201627
Súly / Kilogramm
0,103
EAN
0079340192676
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Threadlocker
Terméktípus
Primer
Jellemző felhasználás
Speeds Cure of Anaerobic Adhesives
Csomagolás típusa
Bottle
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Passive Metal or Inert Surface
Kereskedelmi név
7471 | T
Gyártói megnevezés
Loctite 7471 Primer T
Szín
Amber to Yellowish
Csomagolási egység
1.75 Oz
Alkalmazási felület
Activator for Use with Anaerobic Adhesive
Lobbanáspont
-8 Deg C
Szag
Acetone
VOC tartalom - százalék
13.3 Percentage | 106 g/l
Megfelelés tanúsítványnak
ASTM-D-5363 | MIL-S-22473E Grade T Form R
Egyéb jellemzők
Anaerobic Technology | Self Reactive Cure | Drying Time: 30 to 70 Sec
Nettó súly
1.75 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Threadlocker
Kulcsszó
Primer
A gyártó URL-je
https://www.loctite.com
Gyártói cikkszám
19267
Súly / LBS
0.139
Hosszú leírás
Primer Threadlocker; Speeds Cure of Anaerobic Adhesives; Bottle; 1.75 Oz; Liquid; Passive Metal or Inert Surface; Amber to Yellowish
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés