LOCTITE
LOCTITE
603 250ML IDH 246649
LOCTITE LOCTITE
Leírás
603/250 CSAP-,CSAPÁGYRÖGZÍTŐ
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit Oil Tolerant; Bottle; Liquid; Retaining Roller Bearing | Oil-Impregnated Bushing Into Housing | Close Fitting | Press; Green; 250 Ml
Anyagszám
246649
BDI anyagszám
1406126
Részletek
79617.78
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-ragaszt%C3%B3k/603-250ML-IDH-246649/p/1406126
NETTÓ ÁR
79 618 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31201627
Súly / Kilogramm
0,253
EAN
0079340214422
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Retaining Compound
Terméktípus
Cylindrical Part
Jellemző felhasználás
Cylindrical Press Fit Oil Tolerant
Csomagolás típusa
Bottle
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Retaining Roller Bearing | Oil-Impregnated Bushing Into Housing | Close Fitting | Press
Kereskedelmi név
603
Gyártói megnevezés
Loctite 603 Retaining Compound
Szín
Green
Csomagolási egység
250 Ml
Alkalmazási felület
Metal
Lobbanáspont
Above 93 Deg C TCC
Szag
Sharp
VOC tartalom - százalék
13.58 Percentage | 133.23 g/l
Megfelelés tanúsítványnak
NSF P1
Egyéb jellemzők
Anaerobic Cure | High Strength | Viscosity 125 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Nettó súly
8.45 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Retainer
Kulcsszó
Anaerobic
Súly / LBS
0.714
Hosszú leírás
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press Fit Oil Tolerant; Bottle; Liquid; Retaining Roller Bearing | Oil-Impregnated Bushing Into Housing | Close Fitting | Press; Green; 250 Ml
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés