LOCTITE
LOCTITE
638/10
LOCTITE LOCTITE
Leírás
638/10 CSAP-,CSAPÁGYRÖGZÍTŐ
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 10 Ml
Anyagszám
1803361
BDI anyagszám
1406139
Részletek
5163.84
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-ragaszt%C3%B3k/638-10/p/1406139
NETTÓ ÁR
5 164 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31201627
Súly / Kilogramm
0,011
EAN
0079340006386
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Retaining Compound
Terméktípus
Cylindrical Part
Jellemző felhasználás
Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure
Csomagolás típusa
Bottle
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft
Kereskedelmi név
638
Gyártói megnevezés
Loctite 638 Retaining Compound
Szín
Green
Csomagolási egység
10 Ml
Alkalmazási felület
Metal | Plastic
Lobbanáspont
Above 93.3 Deg C TCC
Szag
Sharp
VOC tartalom - százalék
6.5 Percentage | 62.03 g/l
Megfelelés tanúsítványnak
CFIA | NSF P1
Egyéb jellemzők
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 2500 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Retainer
Hosszú leírás
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength Rapid Cure; Bottle; Liquid; Cylindrical Assembly | Bushing | Housing | Shaft; Green; 10 Ml
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés