LOCTITE
LOCTITE
641 50ML IDH 231121
LOCTITE LOCTITE
Leírás
HASZNÁLD 1406079
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing; Yellow; 50 Ml
Anyagszám
641 50ML IDH 231121
BDI anyagszám
1055847
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-ragaszt%C3%B3k/641-50ML-IDH-231121/p/1055847
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31201627
Súly / Kilogramm
0,077
EAN
0079340214583
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Retaining Compound
Terméktípus
Cylindrical Part
Jellemző felhasználás
Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength
Csomagolás típusa
Bottle
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing
Kereskedelmi név
641
Gyártói megnevezés
Loctite 641 Retaining Compound
Szín
Yellow
Csomagolási egység
50 Ml
Alkalmazási felület
Metal | Plastic
Lobbanáspont
Above 93.3 Deg C TCC
Szag
Characteristic
VOC tartalom - százalék
10.4 Percentage | 112 g/l
Megfelelés tanúsítványnak
CFIA
Egyéb jellemzők
Anaerobic Cure | Food Grade | Viscosity 525 CP | Temperature Range -54 To 149 Deg C
Nettó súly
1.69 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Retainer
Kulcsszó
Anaerobic
Hosszú leírás
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Press and Slip Fit Medium Strength; Bottle; Liquid; Cylindrical Part That Require Disassembly | Retention of Bearing Onto Shaft and Into Housing; Yellow; 50 Ml
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés