LOCTITE
LOCTITE
661 250ML IDH 234921
LOCTITE LOCTITE
Leírás
HASZNÁLD 20490111
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength; Bottle; Liquid; Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft; Amber; 250 Ml
Anyagszám
661 250ML IDH 234921
BDI anyagszám
1056094
Részletek
Ár kérése
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/Ragaszt%C3%B3k/R%C3%B6gz%C3%ADt%C5%91-ragaszt%C3%B3k/661-250ML-IDH-234921/p/1056094
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31201627
Súly / Kilogramm
0,321
EAN
0079340661417
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Retaining Compound
Terméktípus
Cylindrical Part
Jellemző felhasználás
Cylindrical Slip Fit High Strength
Csomagolás típusa
Bottle
Állaga
Liquid
Alkalmazás
Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft
Kereskedelmi név
661
Gyártói megnevezés
Loctite 661 Retaining Compound; Slip Fit/UV Cure
Szín
Amber
Csomagolási egység
250 Ml
Alkalmazási felület
Metal
Lobbanáspont
Above 93 Deg C TCC
Szag
Sharp
VOC tartalom - százalék
5.718 Percentage | 54.584 g/l
Egyéb jellemzők
Anaerobic Cure | High Strength | Viscosity 500 CP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
Nettó súly
8.45 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Adhesives Retaining
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Retainer
Gyártói cikkszám
66141
Súly / LBS
0.776
Hosszú leírás
Anaerobic Retainer; Retaining Compound; Cylindrical Part; Cylindrical Slip Fit High Strength; Bottle; Liquid; Holding Gear | Sprocket Onto Gearbox Shaft | Rotor on Motor Shaft; Amber; 250 Ml
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés