LOCTITE
LOCTITE
574 50ML IDH 234582
LOCTITE LOCTITE
Leírás
574/50 FELÜLETTÖMÍTŐ
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 250 Ml; Paste; Flanged Connection | Gearbox | Engine Casing; Orange
Anyagszám
234582
BDI anyagszám
1406119
Részletek
12195.81
HUF
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Vegyi-anyagok/T%C3%B6m%C3%ADt%C5%91k/T%C3%B6m%C3%ADt%C3%A9sek/574-50ML-IDH-234582/p/1406119
NETTÓ ÁR
12 196 Ft / db
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31201600
Súly / Kilogramm
0,311
EAN
9002010300393
Termékcsoport - BDI
C00104
Termék neve
Gasketing
Terméktípus
Anaerobic
Jellemző felhasználás
Metal Flange Rigid
Csomagolás típusa
Tube
Állaga
Paste
Alkalmazás
Flanged Connection | Gearbox | Engine Casing
Kereskedelmi név
574
Gyártói megnevezés
Loctite 574 Flange Sealant; Fast Curing
Szín
Orange
Csomagolási egység
250 Ml
Alkalmazási felület
Metal
Lobbanáspont
Above 93.3 Deg C PMCC
Szag
Mild
VOC tartalom - százalék
0.6 Percentage | 6.01 g/l
Egyéb jellemzők
Medium Strength | Industrial Gasketing | Temperature Range -54 To 149 Deg C | Viscosity 30000; Thixotropic 100000 cP
Nettó súly
8.45 Oz
Kategória - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
Vámtarifszám
3506.99.00.00
Gyűjtőnév
Gasketing
Gyártói cikkszám
26338
Súly / LBS
0.681
Hosszú leírás
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 250 Ml; Paste; Flanged Connection | Gearbox | Engine Casing; Orange
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés