Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
11
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,378
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
21,5
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
Wide Inner Ring
Rögzítőgyűrű:
No
3208 A-2RS1TN9/C3MT33
Leírás
3208 A-2RS1TN9/C3MT33 ; CMIX-121/10
Anyagszám 3208 A-2RS1TN9/C3MT33
BDI anyagszám 1416212
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,15
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
3304 A-2RS1TN9/MT33
Leírás
3304 A-2RS1TN9/MT33 ; CMIX-121/10
Anyagszám 1240043222229798800
BDI anyagszám 1416233
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
NBR Contact Seal | Glass Fibre Reinforced Cage | MT33-Lithium Soap Thickener Grease
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
27
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No