Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
21,75
Külső átmérő - milliméter:
552,45
Furat - milliméter:
447,675
Furat - hüvelyk:
17,625
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Összeszerelendő alkotórészek:
80176 (1) | 80217E1 (1)
Alapszám:
80176
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
28,346
Külső átmérő - milliméter:
720
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25,591
Külső átmérő - milliméter:
650
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
25
Külső átmérő - milliméter:
635
Furat - milliméter:
447,675
Furat - hüvelyk:
17,625
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
Összeszerelendő alkotórészek:
M270749 (1) | M270710 (1)
Alapszám:
M270749
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
23,622
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No