Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
20
Egyéb jellemzők:
Allowable Misalignment 2.5 Deg | High Capacity Design
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,441
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
Pontossági Osztály:
ABEC 1 | ISO P0
Rögzítési mód:
Shaft
Gördülő elem:
Ball Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
Rögzítő:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Precision Machined Raceway
Önbeállító:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455771
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455794
A görgősorok száma:
Single Row
627/HR11QN
Leírás
627/HR11QN ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 627/HR11QN
BDI anyagszám 1472211
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
7
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Polymer Ball Bearing | POM Inner Ring and Outer Ring | Glass Ball
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,866
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C0-Medium
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No