Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
23,5
Külső átmérő - milliméter:
596,9
Furat - milliméter:
457,2
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
655590
Összeszerelendő alkotórészek:
EE244180 (2) | 244236CD (1) | X1S-244180 (1)
Alapszám:
EE244180
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,995
Külső átmérő - milliméter:
634,873
Furat - milliméter:
498,475
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
656871
Összeszerelendő alkotórészek:
EE243196 (1) | 243250 (1)
Alapszám:
EE243196
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
61,112
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
406,4
Furat - hüvelyk:
16
Egyéb jellemzők:
Large and Small Rib | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
646986
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,406
Alapszám:
EE234160
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
22,625
Külső átmérő - milliméter:
574,675
Furat - milliméter:
406,4
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing
Globális cikkszám GPN:
658607
Összeszerelendő alkotórészek:
NA285160 (2) | 285228D (1)
Alapszám:
NA285160
Pontossági Osztály:
Standard
23192YMBW93XW534W8C4
Leírás
TIMKEN 23192YMBW93XW534W8C4
Anyagszám 23192YMBW93XW534W8C4
BDI anyagszám 20103132
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,921
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Inner Ring With Keyway | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing