Jellemzők
Profil:
Inner Ring Only
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,85
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Not Applicable
Kosáranyag:
Not Applicable
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
240/710YMDWEW33W45AC3
Leírás
TIMKEN 240/710YMDWEW33W45AC3
Anyagszám 240/710YMDWEW33W45AC3
BDI anyagszám 24623935
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
40,551
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,5
Külső átmérő - milliméter:
901,7
Furat - milliméter:
584,2
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
659258
Összeszerelendő alkotórészek:
EE662303 (2) | 663551D (1) | X2S-662303 (1)
Alapszám:
EE662303
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,528
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
28
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globális cikkszám GPN:
565126
A görgősorok száma:
Single Row