1 / 2 oldal

Következő

Összehasonlítás
230/850YMBW45W805C6

ÖSSZEHASONLÍTÁS

230/850YMBW45W805C6

Leírás
230/850YMBW45W805C6

TIMKEN

Anyagszám 230/850YMBW45W805C6

BDI anyagszám 1318060

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C6
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 48,031
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
230/850YMBW45AW876AC2

ÖSSZEHASONLÍTÁS

230/850YMBW45AW876AC2

Leírás
TIMKEN 230/850YMBW45AW876AC2

TIMKEN

Anyagszám 230/850YMBW45AW876AC2

BDI anyagszám 24619255

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 48,031
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
230/950KYMBW507C08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

230/950KYMBW507C08

Leírás
TIMKEN 230/950KYMBW507C08

TIMKEN

Anyagszám 230/950KYMBW507C08

BDI anyagszám 1318062

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 53,543
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
087796191716

ÖSSZEHASONLÍTÁS

087796191716

Leírás
TIMKEN 087796191716

TIMKEN

Anyagszám 230/850KYMBW906AC3

BDI anyagszám 20054673

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 48,031
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Carburized Steel Inner Ring and Roller | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
087796140059

ÖSSZEHASONLÍTÁS

087796140059

Leírás
TIMKEN 087796140059

TIMKEN

Anyagszám 230/850YMBW896AC2

BDI anyagszám 20054438

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 48,031
Egyéb jellemzők: One Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.