Jellemzők
Profil:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
5 Rib Outer Ring
A görgősorok száma:
Quadruple Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,732
Külső átmérő - milliméter:
1059,993
Furat - milliméter:
930
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globális cikkszám GPN:
660995
Összeszerelendő alkotórészek:
JL286949H (1) | JL286910 (1)
Alapszám:
JL286949
Pontossági Osztály:
Standard
230/950KYMBW507C08
Leírás
TIMKEN 230/950KYMBW507C08
Anyagszám 230/950KYMBW507C08
BDI anyagszám 1318062
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
53,543
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,732
Külső átmérő - milliméter:
1059,993
Furat - milliméter:
930
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globális cikkszám GPN:
655907
Összeszerelendő alkotórészek:
JL286949 (1) | JL286910 (1)
Alapszám:
JL286949
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,732
Külső átmérő - milliméter:
1059,993
Furat - milliméter:
928
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globális cikkszám GPN:
661901
Összeszerelendő alkotórészek:
JL286948H (1) | JL286910 (1)
Alapszám:
JL286948
Pontossági Osztály:
Standard