Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
27
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Furat - milliméter:
130
Furat - hüvelyk:
5,118
Globális cikkszám GPN:
647791
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,063
Alapszám:
JP13049
Jellemzők
Cikk:
Cone
Szélesség - milliméter:
28,575
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Furat - milliméter:
146,05
Furat - hüvelyk:
5,75
Globális cikkszám GPN:
648479
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,125
Alapszám:
36690
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,63
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,811
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,858
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing