NJ 226 ECP
Leírás
NJ 226 ECP ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 1420026520029002000
BDI anyagszám 1421828
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,055
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
455076
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
40 Degree
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
22322EMW33
Leírás
22322EMW33 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 22322EMW33
BDI anyagszám 1184363
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
21322 RH/W33
Leírás
21322 RH/W33 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 21322 RH/W33
BDI anyagszám 1481085
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,449
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
42
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,843
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2720
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No