cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Tapered
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,811
Inne Funkcje:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Adapter Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
95,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
346,075
Otwór Calowy:
13,625
Inne Funkcje:
Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
Globalny Numer Części GPN:
648439
Klasa Dokładności:
Standard
Szerokość w Calach:
3,75
Numer Podstawowy:
HM262748WS
cechy
Komponent:
Cone
Szerokość w Milimetrach:
57,15
Calowe - Metryczne:
Inch
Otwór Metryczny:
266,7
Otwór Calowy:
10,5
Inne Funkcje:
Light Medium Duty
Klasa Dokładności:
Class 3
Szerokość w Calach:
2,25
Numer Podstawowy:
LM451349 #3
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,024
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
25 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Super High Precision
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
2 (1 Pair)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C2-Snug
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing