Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
56
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
24,409
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
3471
Kosáranyag:
Brass
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
35,5
Külső átmérő - milliméter:
901,7
Furat - milliméter:
584,2
Egyéb jellemzők:
2 Single Cone | 1 Double Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
659258
Összeszerelendő alkotórészek:
EE662303 (2) | 663551D (1) | X2S-662303 (1)
Alapszám:
EE662303
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
23,622
Egyéb jellemzők:
P5 Running Accuracy | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
29,528
Egyéb jellemzők:
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring and Inner Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
239/500KYMBW507C08C3
Leírás
239/500KYMBW507C08C3
Anyagszám 239/500KYMBW507C08C3
BDI anyagszám 24856143
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
26,378
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing