Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
29
Külső átmérő - milliméter:
736,6
Furat - milliméter:
635
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup
Globális cikkszám GPN:
654412
Összeszerelendő alkotórészek:
80780 (1) | 80720 (1)
Alapszám:
80780
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
30
Külső átmérő - milliméter:
762
Furat - milliméter:
609,397
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
Globális cikkszám GPN:
660128
Összeszerelendő alkotórészek:
L879946 (1) | L879910 (1)
Alapszám:
L879946
Pontossági Osztály:
Standard
Jellemzők
tömítettség:
Open
Külső futópálya szélesség - milliméter:
38,1
Egyéb jellemzők:
Radial
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
28
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Gördülő elem:
Ball Bearing
Belső hézag:
C0-Medium
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
28,74
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
238/600YMBW507C08C3
Leírás
TIMKEN 238/600YMBW507C08C3
Anyagszám 238/600YMBW507C08C3
BDI anyagszám 21967210
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
28,74
Egyéb jellemzők:
Single Piece Cage | Finger Type | Land Piloted | Lubrication Groove and Holes in Outer Ring | Tapped Lifting Holes in Outer Ring Face
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing