230630CAG3KC4P55W507
Leírás
NSK 230630CAG3KC4P55W507
Anyagszám 230630CAG3KC4P55W507
BDI anyagszám 24666472
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,346
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing