Jellemzők
Cikk:
Assembly
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
41
Külső átmérő - milliméter:
1041,4
Furat - milliméter:
838,2
Egyéb jellemzők:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globális cikkszám GPN:
658892
Összeszerelendő alkotórészek:
EE763330 (1) | 763410 (1)
Alapszám:
EE763330
Pontossági Osztály:
Standard
239/800YMBW33W45A
Leírás
TIMKEN 239/800YMBW33W45A
Anyagszám 239/800YMBW33W45A
BDI anyagszám 24619288
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
41,732
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C6
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
48,031
Egyéb jellemzők:
One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
240/800YMDW507C08C2
Leírás
TIMKEN 240/800YMDW507C08C2
Anyagszám 240/800YMDW507C08C2
BDI anyagszám 24619296
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Brass
Belső hézag:
C2-Snug
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
45,276
Egyéb jellemzők:
Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
NCF18/800AVWEW37W73C6
Leírás
TIMKEN NCF18/800AVWEW37W73C6
Anyagszám NCF18/800AVWEW37W73C6
BDI anyagszám 24622180
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
38,583
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No