XCB7022-E-2RSD-T-P4S-UL
Leírás
FAG XCB7022-E-2RSD-T-P4S-UL
Anyagszám XCB7022-E-2RSD-T-P4S-UL
BDI anyagszám 24861182
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Ceramic
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,693
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Angular Contact | Spindle Bearing
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
HSS7024-E-T-P4S-UL
Leírás
FAG HSS7024-E-T-P4S-UL
Anyagszám HSS7024-E-T-P4S-UL
BDI anyagszám 24859460
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,087
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
3207-BD-XL-2RS-TVH-C3
Leírás
FAG 3207-BD-XL-2RS-TVH-C3
Anyagszám 3207-BD-XL-2RS-TVH-C3
BDI anyagszám 1143858
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Lip Seal
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
B7215-C-2RSD-T-P4S-UL
Leírás
FAG B7215-C-2RSD-T-P4S-UL
Anyagszám B7215-C-2RSD-T-P4S-UL
BDI anyagszám 24858800
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
párosítható:
No
hatásszög:
15 Degree
Egyéb jellemzők:
Angular Contact | Spindle Bearing
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,346
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)