NU309-E-XL-M1
Leírás
NU 309-E-M1 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU309-E-M1
BDI anyagszám 1164533
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
565666
A görgősorok száma:
Single Row
NJ2306-E-XL-TVP2-C4
Leírás
#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NJ2306-E-XL-TVP2-C4
BDI anyagszám 1162325
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NUP312-E-XL-TVP2
Leírás
NUP312-E-TVP2 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NUP312-E-TVP2
BDI anyagszám 1411399
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
565570
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
NUP217-E-XL-M1-C3
Leírás
NUP217-E-M1-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NUP217E.M1.C3
BDI anyagszám 1411394
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,906
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
449274
A görgősorok száma:
Single Row