Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,244
Külső átmérő - milliméter:
57
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
HCS7009-C-T-P4S-UL
Leírás
FAG HCS 7009 C T P4SUL ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám HCS 7009 C T P4SUL
BDI anyagszám 17026978
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Ceramic
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,953
párosítható:
Yes
hatásszög:
15 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Spindle Bearing | High Speed Ball
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
NU207-E-XL-M1-C3
Leírás
NU 207-E-XL-M1-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU207-E-XL-M1-C3
BDI anyagszám 1411335
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
448683
A görgősorok száma:
Single Row
NU306-E-XL-TVP2-C3
Leírás
NU306-E-TVP2-C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU306-E-XL-TVP2-C3
BDI anyagszám 17029153
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
449061
A görgősorok száma:
Single Row
NU309-E-XL-M1
Leírás
NU 309-E-M1 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU309-E-M1
BDI anyagszám 1164533
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,937
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
565666
A görgősorok száma:
Single Row