7218 ETSULP4 FAG
Leírás
7218 ETSULP4 FAG ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 7218 ETSU LP4
BDI anyagszám 1474151
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
QJ218-XL-N2-MPA-C3
Leírás
#AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám QJ218-XL-N2-MPA-C3
BDI anyagszám 1165850
Jellemzők
tömítettség:
Open
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
Egyéb jellemzők:
Split Inner Race
Globális cikkszám GPN:
235957
Kosáranyag:
Brass
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)
NN3014-D-TVP-SP-XL
Leírás
FAG NN3014-D-TVP-SP-XL
Anyagszám NN3014-D-TVP-SP-XL
BDI anyagszám 24584406
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Plastic
Elkülöníthető:
Outer Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,299
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
448757
A görgősorok száma:
Single Row
3306-BD-XL-2HRS-TVH
Leírás
FAG 3306-BD-XL-2HRS-TVH
Anyagszám 3306-BD-XL-2HRS-TVH
BDI anyagszám 1144206
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
párosítható:
No
hatásszög:
30 Degree
Egyéb jellemzők:
Snap Type Cage | Rolling Element Riding | Lip Seal
Kosáranyag:
Polyamide
Rögzítőgyűrű:
No
Csapágyak száma:
1 (Single)