NUP312-E-XL-TVP2
Leírás
NUP312-E-TVP2 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NUP312-E-TVP2
BDI anyagszám 1411399
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Polymer
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Globális cikkszám GPN:
565570
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Külső átmérő - milliméter:
120
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
22213 ES/C4 FAG
Leírás
22213 ES/C4 FAG ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 22213 ES C4
BDI anyagszám 1474128
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Straight
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,724
Külső átmérő - milliméter:
120
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Shaft Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
22214-E1-XL-K
Leírás
22214-E1-K ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 0190061100000
BDI anyagszám 1410788
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,921
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
NU2215-E-JP1-H149-R40-55
Leírás
NU2215-E-JP1-H149-R40-55 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám NU2215-E-JP1-H149-R40-55
BDI anyagszám 1163777
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,118
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Steel
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No