Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
0,827
Rögzítő:
Yes
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
Globális cikkszám GPN:
373562
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,087
Rögzítő:
Yes
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lubrication Groove
Globális cikkszám GPN:
373514
Önbeállító:
No
Jellemzők
tömítettség:
Not Applicable
Cikk:
Inner Ring Only
Zárt vég:
Not Applicable
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,165
Rögzítő:
Not Applicable
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring
Globális cikkszám GPN:
373080
Önbeállító:
No
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,709
Menet mérete:
M16 X 1.5
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,63
Csapszeg átmérő - milliméter:
16
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
35
Görgő átmérő - hüvelyk:
1,378
Egyéb jellemzők:
Single Row | Carbon Steel Cage Material | 18300N Static Load Rating | 12000N Dynamic Load Rating
Jellemzők
tömítettség:
Open
Cikk:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zárt vég:
No
Axiális csapágy:
No
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
1,125
Rögzítő:
Yes
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lubrication Groove | Machined Type
Önbeállító:
No