SL192324-TB-XL-BR
Leírás
SL192324-TB-BR ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 057243190-0000
BDI anyagszám 1412450
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Magasság - milliméter:
50
1. furat - hüvelyk:
5,906
2. furat - milliméter:
153
Magasság - hüvelyk:
1,969
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
8,465
Egyéb jellemzők:
Single Row | Axial Cylindrical Roller | High Axial Load | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Brass
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
10,236
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Magasság - milliméter:
47,625
1. furat - hüvelyk:
6
2. furat - milliméter:
153,187
Magasság - hüvelyk:
1,875
2. furat - hüvelyk:
6,031
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
8,75
Egyéb jellemzők:
Single Row
Kosáranyag:
Steel
Jellemzők
Magasság - milliméter:
43
1. furat - hüvelyk:
7,087
2. furat - milliméter:
180
Magasság - hüvelyk:
1,693
Axiális csapágy:
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
11,024
Egyéb jellemzők:
For Screw Mounting | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Önbeállító:
No
Kosáranyag:
Steel