SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Leírás
INA SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
Anyagszám SL1829/670-TB-N1-BR-SP5-CN/3M
BDI anyagszám 24862058
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
35,433
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
GE600-DW-2RS2-B-XL
Leírás
INA GE600-DW-2RS2-B-XL
Anyagszám GE600-DW-2RS2-B-XL
BDI anyagszám 24861458
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Ház szélessége - milliméter:
230
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Anyag - bélés:
PTFE
Anyag - külső tag:
Steel
Cikk:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
31,496
Önbeállító:
Yes
Gördülő elem:
Spherical Plain Bearing
SL1818/670-E-N1-BR-IR/T_CN/3L
Leírás
INA SL1818/670-E-N1-BR-IR/T_CN/3L
Anyagszám SL1818/670-E-N1-BR-IR/T_CN/3L
BDI anyagszám 24861988
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,283
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity | Black Oxide Coated
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
32,283
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Leírás
INA SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
Anyagszám SL1828/750-A-BR-IR/T-CN/3L
BDI anyagszám 19265270
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
36,22
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | Black Oxide Coated | Operating Temperature From -30 to 120 Deg
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No