6205-2RSH/C3WT
Leírás
6205-2RSH/C3WT ; SDGB-127/0
Anyagszám 1010044264601198100
BDI anyagszám 1417453
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
15
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | NBR Seal | Wide Temperature Grease
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,047
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
13
Egyéb jellemzők:
Deep Groove
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Globális cikkszám GPN:
2122
Kosáranyag:
Steel
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
S71916 ACDGA/P4A
Leírás
S71916 ACDGA/P4A ; S71916 ACDGA/P4A
Anyagszám 1210012441479341391
BDI anyagszám 1417538
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
4,331
párosítható:
Yes
hatásszög:
25 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | High Precision
Kosáranyag:
Phenolic
Csapágyak száma:
1 (Single)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Outer Ring
6204-2RSLTN9/C3VT162
Leírás
6204-2RSLTN9/C3VT162 ; SDGB-127/0
Anyagszám 1010044224729183900
BDI anyagszám 1414756
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
14
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | Prelubricated
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,85
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No
6000-2RSLTN9/C3VT162
Leírás
6000-2RSLTN9/C3VT162 ; SDGB-127/0
Anyagszám 1010034124729183900
BDI anyagszám 1414586
Jellemzők
tömítettség:
2 Seals
Külső futópálya szélesség - milliméter:
8
Egyéb jellemzők:
Deep Groove | Low Friction | NBR Seal | Prelubricated
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
1,024
Maximális kapacitás / töltőnyílás:
No
Kosáranyag:
Polyamide
Belső hézag:
C3-Loose
speciális szerkezeti tulajdonságok:
No
Rögzítőgyűrű:
No