1 / 32 oldal

Következő

Összehasonlítás
23256 CCK/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23256 CCK/W33

Leírás
23256 CCK/W33 ; SMIX-123/0

SKF

Anyagszám 1540069636501002000

BDI anyagszám 1417396

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 19,685
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
24060 CCK30/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

24060 CCK30/W33

Leírás
24060 CCK30/W33 ; SMIX-123/0

SKF

Anyagszám 1540037646501002000

BDI anyagszám 1421485

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 18,11
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
24152 CCK30/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

24152 CCK30/W33

Leírás
24152 CCK30/W33 ; SMIX-123/0

SKF

Anyagszám 1540057626501002000

BDI anyagszám 1414408

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 17,323
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23252 CCK/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23252 CCK/W33

Leírás
23252 CCK/W33 ; SMIX-123/0

SKF

Anyagszám 1540069626501002000

BDI anyagszám 1417418

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 18,898
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
23252 CC/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23252 CC/W33

Leírás
23252 CC/W33 ; SMIX-123/0

SKF

Anyagszám 23252 CC/W33

BDI anyagszám 1247841

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 18,898
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.