Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,433
Menet mérete:
M6 X 1
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,236
Csapszeg átmérő - milliméter:
6
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
16
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,63
Egyéb jellemzők:
Caged | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | Gap Seals
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,433
Menet mérete:
M6
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,236
Csapszeg átmérő - milliméter:
6
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
16
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,63
Egyéb jellemzők:
Caged | Screwdriver Slot Polyamide 66 Axial Sliding
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,433
Menet mérete:
M6 X 1
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,236
Csapszeg átmérő - milliméter:
6
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
16
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,63
Egyéb jellemzők:
Full Complement | Screwdriver Slot | Head-End Lubrication | 3 Stage Sealing
KRV 16 PPX
Leírás
KRV 16 PPX (OLD=KRV 16 PPXA) ; G03-122/0
Anyagszám KRV 16 PPX
BDI anyagszám 1422918
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,433
Menet mérete:
M6 X 1
Csapszeg átmérő - hüvelyk:
0,236
Csapszeg átmérő - milliméter:
6
tömítettség:
Sealed
Profil:
Stud Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
16
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,63
Egyéb jellemzők:
Full Complement
Jellemzők
Görgő szélesség - hüvelyk:
0,307
Görgő szélesség - milliméter:
7,8
Görgő felületi profil:
Crowned
tömítettség:
Open
Profil:
Yoke Type
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Görgő átmérő - milliméter:
16
Görgő átmérő - hüvelyk:
0,63
Egyéb jellemzők:
Caged | Without Inner Ring
Gördülő elem:
Needle Bearing