1 / 175 oldal

Következő

Összehasonlítás
NJG 2330 VH/C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

NJG 2330 VH/C3

Leírás
NJG 2330 VH/C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

SKF

Anyagszám NJG 2330 VH/C3

BDI anyagszám 1269319

Jellemzők

Profil: Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric
Külső átmérő - hüvelyk: 12,598
Furatprofil: Straight
Rögzítő: No

Kosáranyag: None
Elkülöníthető: Inner Ring - One Side
Egyéb jellemzők: Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring
Globális cikkszám GPN: 455282
A görgősorok száma: Single Row

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
23244 CC/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23244 CC/W33

Leírás
23244 CC/W33 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1540069601801002000

BDI anyagszám 1418974

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 15,748
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
22328 CC/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

22328 CC/W33

Leírás
22328 CC/W33 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1540080531801002000

BDI anyagszám 1418160

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 11,811
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
24036 CC/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

24036 CC/W33

Leírás
24036 CC/W33 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#

SKF

Anyagszám 1540037571801002000

BDI anyagszám 1416147

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 11,024
Egyéb jellemzők: Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
23148 CCK/W33

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23148 CCK/W33

Leírás
23148 CCK/W33 ; CMIX-121/1

SKF

Anyagszám 1540047616501002000

BDI anyagszám 1418092

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 15,748
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.