1 / 407 oldal

Következő

Összehasonlítás
23152EJW33W45AC3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23152EJW33W45AC3

Leírás
23152EJW33W45AC3 ; 190029889

TIMKEN

Anyagszám 23152EJW33W45AC3

BDI anyagszám 21723356

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 17,323
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
23064EJW507C08

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23064EJW507C08

Leírás
23064EJW507C08 ; 190035867

TIMKEN

Anyagszám 23064EJW507C08

BDI anyagszám 20288425

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 18,898
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Raktáron
Loading Price
Menny.
23148EJW507C08C3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

23148EJW507C08C3

Leírás
23148 EJW507C08C3 ; 190020292

TIMKEN

Anyagszám 23148EJW507C08C3

BDI anyagszám 22570765

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 15,748
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | P5 Running Accuracy | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
24148KEMBW33W45AC3

ÖSSZEHASONLÍTÁS

24148KEMBW33W45AC3

Leírás
24148KEMBW33W45AC3 ; 190030327

TIMKEN

Anyagszám 24148KEMBW33W45AC3

BDI anyagszám 21965835

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Tapered
Kosáranyag: Brass
Belső hézag: C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 15,748
Egyéb jellemzők: Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | One Piece Cage | High Performance | Tapped Lifting Hole On Outer Ring | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Adapter Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.
24152EJW33W45A

ÖSSZEHASONLÍTÁS

24152EJW33W45A

Leírás
24152EJW33W45A ; 190037901

TIMKEN

Anyagszám 24152EJW33W45A

BDI anyagszám 21966183

Jellemzők

tömítettség: Open
Furatprofil: Straight
Kosáranyag: Steel
Belső hézag: C0-Medium
Hüvelyk - metrikus rendszer: Metric

Külső átmérő - hüvelyk: 17,323
Egyéb jellemzők: Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma: Double Row
Rögzítési mód: Shaft Mount
Gördülő elem: Spherical Roller Bearing

Nettó ár KÉSZLET : Kérjen ajánlatot
Loading Price
Menny.