MM 40BS72QH
Leírás
MM 40BS72QH ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám MM40BS72QH
BDI anyagszám 1425527
Jellemzők
tömítettség:
Open
Anyag - csapágygolyó:
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
2,835
párosítható:
Yes
hatásszög:
60 Degree
Egyéb jellemzők:
Single Row | Angular Contact | Ball Screw Support | Super Precision | With Tighter Lateral Eccentricity
Kosáranyag:
Nylon
Csapágyak száma:
4 (1 Quadruplex Set)
FUTÓPÁLYA TÍPUSA:
1 Rib Inner Ring and Outer Ring
22316 KEJW33/C4
Leírás
22316 KEJW33/C4 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 22316KEJW33C4
BDI anyagszám 1424254
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C4-Extra Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
6,693
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing
22319 KEJW33C3
Leírás
22319 KEJW33C3 ; #AKCIÓS ÁR A KÉSZLET EREJÉIG#
Anyagszám 22319KEJW33C3
BDI anyagszám 1424259
Jellemzők
tömítettség:
Open
Furatprofil:
Tapered
Kosáranyag:
Steel
Belső hézag:
C3-Loose
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
7,874
Egyéb jellemzők:
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
A görgősorok száma:
Double Row
Rögzítési mód:
Adapter Mount
Gördülő elem:
Spherical Roller Bearing