Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
55,575
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
21,5
Külső átmérő - milliméter:
546,1
Globális cikkszám GPN:
647972
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
2,188
Alapszám:
234215
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
21,26
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
Yes
Kosáranyag:
Brass
Elkülöníthető:
Inner Ring - Both Sides
Egyéb jellemzők:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
A görgősorok száma:
Single Row
Rögzítőgyűrű:
No
Jellemzők
Cikk:
Cup
Szélesség - milliméter:
41,275
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
24,25
Külső átmérő - milliméter:
615,95
Globális cikkszám GPN:
645553
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
1,625
Alapszám:
80425
NCF1892AVWEW37RC6
Leírás
TIMKEN NCF1892AVWEW37RC6
Anyagszám NCF1892AVWEW37RC6
BDI anyagszám 21956609
Jellemzők
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
22,835
Furatprofil:
Straight
Rögzítő:
No
Kosáranyag:
None
Elkülöníthető:
No
Egyéb jellemzők:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring | High Capacity
Globális cikkszám GPN:
565052
A görgősorok száma:
Single Row
Jellemzők
Cikk:
Double Cup
Szélesség - milliméter:
107,95
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
20,25
Külső átmérő - milliméter:
514,35
Egyéb jellemzők:
Groove and Hole in OD Center
Globális cikkszám GPN:
648295
Pontossági Osztály:
Standard
Szélesség - hüvelyk:
4,25
Alapszám:
232026