M270749DW-902H1 REPAIR
Opis
TIMKEN M270749DW-902H1 REPAIR
Nr. katalogowy M270749DW-902H1 REPAIR
Nr kat. BDI 21941804
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
25
Średnica Zewn. Milimetry:
635
Otwór Metryczny:
447,675
Otwór Calowy:
17,625
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
M270749DW
cechy
Komponent:
Assembly
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
649,199
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
24,995
Średnica Zewn. Kołnierza - Cale:
25,559
Średnica Zewn. Milimetry:
634,873
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race | Large and Small Ribs | Close Guided Roller
Globalny Numer Części GPN:
656255
Elementy Złożenia:
EE243196 (1) | 243250-B (1)
Klasa Dokładności:
Standard
cechy
Wysokość - Milimetry:
44,45
Otwór 1 - Cale:
20,75
Otwór 2 - Milimetry:
527,05
Wysokość - Cale:
1,75
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
25
Inne Funkcje:
Single Row | Heavy Duty | Separable | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Polymer
M270749DW-902H1 MOD1
Opis
TIMKEN M270749DW-902H1 MOD1
Nr. katalogowy M270749DW-902H1 MOD1
Nr kat. BDI 21595906
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
25
Średnica Zewn. Milimetry:
635
Otwór Metryczny:
447,675
Otwór Calowy:
17,625
Inne Funkcje:
1 Double Cone | 2 Single Cup | 1 Spacer | Medium Duty
Elementy Złożenia:
M270749DW (1) | M270710 (2) | M270710EA (1) | CRT391088 (1)
Numer Podstawowy:
M270749
Klasa Dokładności:
Standard
24176YMBW33W45AC3
Opis
TIMKEN 24176YMBW33W45AC3
Nr. katalogowy 24176YMBW33W45AC3
Nr kat. BDI 24619311
cechy
Obudowa:
Open
Kształt Otworu:
Straight
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
24,409
Inne Funkcje:
One Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Tapped Lifting Hole On Outer Ring
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
Sposób Montażu:
Shaft Mount
Element Toczny:
Spherical Roller Bearing